DC.T 11T308, Zvrst: HB7315-1

Št. art.: 260361 HB7315-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,74 € / kos
  • od 10 kos
    13,95 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCGT 11T308
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7315-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov AF
Toleranca G
Globina reza ap 0,05 mm - 0,6 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 600 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260361 HB7315-1
EAN/GTIN 4062406769970
Številka proizvajalca 260361 HB7315-1