{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 070202 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | HB7415-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | S | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | TIS | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 110 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260351 HB7415-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749613 | |
Številka proizvajalca | 260351 HB7415-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
DC.T 070202, Zvrst: HB7415-1
po ponudbi
Na zalogi
464 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
347 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
438 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 070202 | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen |
Zvrst | HB7415-1 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Lomilec odrezkov | TIS | SS | VS |
Glavna uporaba | S | P | M |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 110 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |