{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCGT 070202 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | HB7315-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | AF | |
Toleranca | G | |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,6 mm | |
Podajanje f | 0,03 mm/v - 0,1 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 600 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260351 HB7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406769857 | |
Številka proizvajalca | 260351 HB7315-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
DC.T 070202, Zvrst: HB7315-1
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCGT 070202 | DCGT 070202 |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,6 mm | 0,05 mm - 0,6 mm |
Lomilec odrezkov | AF | AF |
Podajanje f | 0,03 mm/v - 0,1 mm/v | 0,03 mm/v - 0,1 mm/v |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |