DCGT 04T002, Zvrst: HB7125-1

Št. art.: 260350 HB7125-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,56 € / kos
  • od 10 kos
    13,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
434 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCGT 04T002
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7125-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov VF
Toleranca G
Globina reza ap 0,05 mm - 0,2 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 300 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260350 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406066543
Številka proizvajalca 260350 HB7125-1

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 
suho