Nož za notranje struženje, jeklo, levi, ⌀ držala/velikost ploščice: 32/11mm

Št. art.: 260343 32/11
Popust
200,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 32 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A32S SDUCR/L11
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 40 mm
Srednji premik L3 22 mm
Višina vpenjanja L2 31 mm
Celotna dolžina L 250 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Podložna ploščica 269005 3
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260343 32/11
EAN/GTIN 4045197656018
Številka proizvajalca 260343 32/11