Garnitura nožev za notranje struženje HSS, levi

Št. art.: 260335
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 5×D
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 5×D
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm
Srednji premik L3 7 mm; 9 mm; 11 mm
Višina vpenjanja L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Uporabna globina T 5 mm; 5 mm; 5 mm
Širina vratu L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Dolžina glave L1 22 mm; 28 mm; 36 mm
Celotna dolžina L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260335
EAN/GTIN 4045197653062
Številka proizvajalca 260335