Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran 16/11 mm

Št. art.: 260330 16/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GARANT Master
⌀ držala Ds 16 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A16Q SDQCR/L11
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 23 mm
Srednji premik L3 14 mm
Višina vpenjanja L2 15 mm
Dolžina glave L1 28 mm
Celotna dolžina L 180 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260330 16/11
EAN/GTIN 4062406576912

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "GARANT Master" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico