Držalo za zunanje struženje 20/07 mm

Št. art.: 260309 20/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe levi
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SDJCR/L 2020K11
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Funkcijska širina L4 24 mm
Dolžina glave L1 24 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260309 20/07
EAN/GTIN 4062406602260
Številka proizvajalca 260309 20/07

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico