Vpenjalno držalo za struženje SDJCR 93°, za obračalne rezalne ploščice DC.., desno, Velikost držala/ploščice: 20/07mm

Št. art.: 260308 20/07
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje ne
ISO-oznaka držala SDJCR/L 2020K07
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Funkcijska širina L4 24 mm
Dolžina glave L1 24 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260308 20/07
EAN/GTIN 4062406602246
Številka proizvajalca 260308 20/07
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com