Držalo za zunanje struženje 16/07 mm

Št. art.: 260308 16/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SDJCR/L 1616H11
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 22 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260308 16/07
EAN/GTIN 4062406602239
Številka proizvajalca 260308 16/07