Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 10/07mm

Št. art.: 260308 10/07
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 10 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN ISO 5610
Notranje hlajenje ne
ISO-oznaka držala SDJCR/L 1010E07
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Funkcijska širina L4 12 mm
Dolžina glave L1 13 mm
Celotna dolžina L 70 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260308 10/07
EAN/GTIN 4045197655325
Številka proizvajalca 260308 10/07
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com