Držalo za zunanje struženje 16/11 mm

Št. art.: 260301 16/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe nevtralno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SDNCN 1616M11
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 8,6 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 21 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269021 2
Nastavitveni kot κ 62,5 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260301 16/11
EAN/GTIN 4045197797988
Številka proizvajalca 260301 16/11

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.