Držalo za zunanje struženje, nevtralno, Velikost držala/ploščice: 12/11mm

Št. art.: 260301 12/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 12 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe nevtralno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SDNCN 1212M11
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 6,2 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 21 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269021 2
Nastavitveni kot κ 62,5 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260301 12/11
EAN/GTIN 4045197797971
Številka proizvajalca 260301 12/11