Držalo za zunanje struženje 10/07 mm

Št. art.: 260300 10/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 10 mm
    Velikost ploščice 7 mm
    Vrsta uporabe nevtralno
    Standard DIN ISO 5610
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala SDNCN 1010E07
    primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
    Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 5 mm
    Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 9,5 mm
    Celotna dolžina L nevtralnih držal 70 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
    Nastavitveni kot κ 62,5 stopinj
    Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260300 10/07
    EAN/GTIN 4045197878236
    Številka proizvajalca 260300 10/07

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico