{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 8 mm | |
Velikost ploščice | 7 mm | |
Vrsta uporabe | nevtralno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | SDNCN 0808D07 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 0702.. | |
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal | 4 mm | |
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal | 7,5 mm | |
Celotna dolžina L nevtralnih držal | 60 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 22 | |
Nastavitveni kot κ | 62,5 stopinj | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 260300 08/07 | |
Številka proizvajalca | 260300 08/07 |