Držalo za zunanje struženje 8/07 mm

Št. art.: 260299 8/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 8 mm
    Velikost ploščice 7 mm
    Vrsta uporabe levi
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala SDACR/L 0808M07
    primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
    Funkcijska širina L4 8 mm
    Dolžina glave L1 12,7 mm
    Celotna dolžina L 150 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269021 1
    Nastavitveni kot κ 90 stopinj
    Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260299 8/07
    EAN/GTIN 4045197797902
    Številka proizvajalca 260299 8/07

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico