{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 12 mm | |
Velikost ploščice | 7 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | SDACR/L 1212M07 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 0702.. | |
Funkcijska širina L4 | 12 mm | |
Dolžina glave L1 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269021 1 | |
Nastavitveni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 260299 12/07 | |
EAN/GTIN | 4045197797926 | |
Številka proizvajalca | 260299 12/07 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |