Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 16/07mm

Št. art.: 260298 16/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SDACR/L 1616M07
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Funkcijska širina L4 16 mm
Dolžina glave L1 16 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269021 1
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260298 16/07
EAN/GTIN 4045197797872
Številka proizvajalca 260298 16/07