Ročaj za GEX, GSS, PEX 11

Št. art.: 2602026070
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Adapter/nastavek (električno orodje)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2602026070
EAN/GTIN 3165140113816
Številka proizvajalca 2602026070
L-število L00590 1969
Proizvajalec Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Nadomestni dodatni ročaj povečuje varnost in omogoča udobno delo
  • Zagotavlja varen oprijem stroja
  • Primeren je za naključne orbitalne brusilnike
  • Primeren za: GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Varen oprijem na stroju
  • Dimenzija širine: 100 mm
  • Dimenzija višine: 30 mm
  • Dolžina dimenzije: 142 mm
  • Bruto teža: 0,055 kg
  • Opis zmogljivosti: Varnost in udobje
  • Neto teža: 0,052 kg
  • Posebna RTB1: Primerno za naključne orbitalne brusilnike
  • Obseg: 0,426 dm3
  • Prednost HL (kratek): Varnost in udobje pri delu

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico