Ročaj M14. Za majhne kotne brusilnike

Št. art.: 2602025075
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2602025075
Kopiraj
EAN/GTIN 3165140070232
Kopiraj
Številka proizvajalca 2602025075
Kopiraj
L-število L00590 1975
Kopiraj
Proizvajalec Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Račaj je primeren za levičarje in desničarje
  • Primeren za: GNA 3-5 Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Združljiva z vsemi Boschevimi malimi kotnimi brusilniki
  • Dimenzija širine: 70 mm
  • Dimenzija višine: 70 mm
  • Dolžina dimenzije: 155 mm
  • Bruto teža: 0,135 kg
  • Opis zmogljivosti: Za levo in desno roko
  • Neto teža: 0,128 kg
  • Obseg: 0,76 dm3
  • Prednost HL (kratek): Za levičarje in desničarje

Ustreznih izdelkov