{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 120404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | CA510 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | GK | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 140 m/min - 450 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260202 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664696529 | |
Številka proizvajalca | TAA00530 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
CCMT 120404, Zvrst: CA510
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
15,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
573 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 120404 | CCMT 120404 |
Rezalni material | HM | HM |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Zvrst | CA510 | HB7010-1 |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v |
Glavna uporaba | P | P |
Toleranca | M | M |