25 mm (1″) vtičnica IMPACT SW.36 mm L.110 mm

Št. art.: 26020036
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 26020036
EAN/GTIN 4018754016457
Številka proizvajalca 26020036
L-število L60010 2290

Opis

Opis:

  • 1″ notranji kvadratni pogon
  • ISO 1711-2
  • Za električne izvijače
  • Dolga zasnova
  • Kromirano jeklo iz kromirane zlitine

Lastnosti:

  • d1: 56,5 mm
  • d2: 54 mm
  • Dolžina [mm): 110 mm
  • Izhodni profil: Šestkotnik
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1″
  • t: 78 mm
  • Teža: 1312 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 36 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico