{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMW 09T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | CA315 | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | prevlečeni | |
Glavna uporaba | K | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | GK | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 230 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260196 CA315 | |
EAN/GTIN | 4960664798186 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
CC.T 09T304, Zvrst: CA315
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
328 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 |
Prevleka | prevlečeni | TiCN |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | HM |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 230 m/min | 100 m/min - 450 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |