CC.T 060202, Zvrst: CA6525

Št. art.: 260192 CA6525
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
357 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 060204
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst CA6525
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov GK
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 3 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 140 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260192 CA6525
EAN/GTIN 4960664491773
Številka proizvajalca TJV00436

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CC.T 060202, Zvrst: CA6525

CC.T 060202, Zvrst: CA6525

po ponudbi
Na zalogi
357 kosov na zalogi
7,71 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.103 kosov na zalogi
od 1  Kosov
8,52 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
699 kosov na zalogi
od 1  Kosov
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
7,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.192 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 2 2 2 2
Radij rezila 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava
Rezalni material HM Karbidna trdina Karbidna trdina HM
Rezalni pogoji rahlo prekinjen rahlo prekinjen neprekinjen rahlo prekinjen
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v 0,1 mm/v - 0,3 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v 0,05 mm/v - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 140 m/min 60 m/min - 230 m/min 80 m/min - 260 m/min 50 m/min - 200 m/min

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico