CCMT 060204, Zvrst: SP4019

Št. art.: 260181 SP4019
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,22 € / kos
  • od 10 kos
    9,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
342 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 060204
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst SP4019
Rezalni material HM
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov 73
Globina reza ap 0,2 mm - 5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 30 m/min - 440 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260181 SP4019
EAN/GTIN 2050001938978
Številka proizvajalca 5667715

Tabela aplikacije

Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CCMT 060204, Zvrst: SP4019

CCMT 060204, Zvrst: SP4019

po ponudbi
Na zalogi
342 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,22 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
808 kosov na zalogi
od 1  Kosov
8,10 €
5,76 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
6,75 €
4,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 2 2
Radij rezila 0,4 mm 0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 060204 CCMT 060204
Globina reza ap 0,2 mm - 5 mm 0,2 mm - 4 mm
Zvrst SP4019 HB725-1
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,45 mm/v 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico