{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMW 09T308 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 350 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260152 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197698865 | |
Številka proizvajalca | 260152 HB7020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
CC.T 09T308, Zvrst: HB7020
po ponudbi
Na zalogi
1.860 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
682 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.319 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
250 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.127 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMW 09T308 | CCMW 09T308 | CCMW 09T308 | CCMW 09T308 | CCMW 09T308 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Zvrst | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |