CCMT 09T308 PV720

Št. art.: 260098 PV720
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice CCMW 09T308
    Radij rezila 0,8 mm
    Zvrst PV720
    Rezalni material CERMET
    Glavna uporaba P
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Lomilec odrezkov HQ
    Toleranca M
    Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Podajanje f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 270 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260098 PV720
    EAN/GTIN 4960664723409
    Številka proizvajalca TLD01532

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    neprekinjeno
     
    suho
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico