Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

CCGT 09T301 PR1225

Št. art.: 260095 PR1225

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 09T301
Radij rezila 0,1 mm
Zvrst PR1225
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Dodatna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MFP-SK
Toleranca G
Globina reza ap 0,5 mm - 1 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,15 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 110 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 50 m/min - 150 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260095 PR1225
EAN/GTIN 4960664713363
Številka proizvajalca TKE01430

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico