{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 060202 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | CA115P | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | WP | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,07 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 270 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260093 CA115P | |
EAN/GTIN | 4960664045204 |