CC.T 060204 PDL010

Št. art.: 260092 PDL010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    33,23 € / kos
  • od 10 kos
    27,69 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CC.T 060202
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst PDL010
Rezalni material HM
Prevleka prevlečeni
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov AP
Toleranca G
Globina reza ap 0,1 mm - 1 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 400 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260092 PDL010
EAN/GTIN 4960664882458

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico