{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCGT 09T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | SP4019 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | UNI | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | 62 | |
Globina reza ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 30 m/min - 440 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260078 SP4019 | |
Številka proizvajalca | 5666382 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
CCGT 09T304, Zvrst: SP4019
po ponudbi
Na zalogi
392 kosov na zalogi
od
1
Kosov
24,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
20,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 |
Rezalni material | HM | HM |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Globina reza ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Zvrst | SP4019 | HB7315-1 |
Glavna uporaba | UNI | N |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |