CCMT 120408, Zvrst: HB7415

Št. art.: 260066 HB7415
Popust
10,20 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 120408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7415
Rezalni material HM
Glavna uporaba S
Rezalni pogoji kontinuirano
Lomilec odrezkov TIS
Toleranca MF
Globina reza ap 0,2 mm - 2 mm
Podajanje f 0,1 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 70 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260066 HB7415
EAN/GTIN 4045197816931
Številka proizvajalca 260066 HB7415

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
neprekinjeno
 
mokro maks.