CC.T 09T302 HB7315-1

Št. art.: 260056 HB7315-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,54 € / kos
  • od 10 kos
    12,95 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 09T302
    Radij rezila 0,2 mm
    Zvrst HB7315-1
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba N
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Lomilec odrezkov AF
    Toleranca G
    Globina reza ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Podajanje f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 600 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260056 HB7315-1
    EAN/GTIN 4062406769918
    Številka proizvajalca 260056 HB7315-1

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico