{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 25 mm | |
Velikost ploščice | 9 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | SCLCR/L 2525M09 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 09T3.. | |
Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 2 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Plano struženje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 260048 25/09 | |
EAN/GTIN | 4067263109631 | |
Številka proizvajalca | 260048 25/09 |