Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo brez kanalov za notranje hlajenje SET09

Št. art.: 260038 SET09
Nastavi ceno 3 kos (59,67 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Norm: DIN 8024

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta uporabe desni
Globina notranjega struženja do 3×D
Norm DIN 8024
ISO-oznaka držala S16Q SCLCR09; S20R SCLCR09; S25R SCLCR09
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 09T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 20 mm; 25 mm; 28 mm
Srednji premik L3 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
Višina vpenjanja L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Celotna dolžina L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260038 SET09
EAN/GTIN 4045197905574
Številka proizvajalca 260038 SET09

Opis

Izvedba:

Brez notranjega hlajenja.

Obseg dobave:

V kovčku iz umetne mase.