Nož za notranje struženje, jeklo 12/06 mm

Št. art.: 260033 12/06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala Ds 12 mm
    Velikost ploščice 6 mm
    Vrsta uporabe levi
    Globina notranjega struženja do 3×D
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala A12L SCLCR/L06
    Nastavitveni kot κ 95 stopinj
    primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602..
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 16 mm
    Srednji premik L3 9 mm
    Višina vpenjanja L2 11 mm
    Celotna dolžina L 140 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
    Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260033 12/06
    EAN/GTIN 4045197652324
    Številka proizvajalca 260033 12/06

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico