{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Velikost ploščice | 12 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
Globina notranjega struženja do | 5×D | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | AH25R SCLCR/L12 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 1204.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 28 mm | |
Srednji premik L3 | 15,5 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 23 mm | |
Celotna dolžina L | 200 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 125 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 9 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260022 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197652072 |