zaščitne slušalke uvex pheos K1P črna/siva SNR 28 dB

Št. art.: 2600216
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
    Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2600216
    EAN/GTIN 4031101772479
    Številka proizvajalca 2600216
    L-število L01660 110

    Opis

    Opis:

    • Vrsta izdelka: Klopi za ušesa
    • Ime izdelka: uvex pheos K1P
    • Vrsta izdelka: Kapsule
    • Material kapsule: Kopolimer akrilonitril butadien stirena (ABS)
    • barva (filter): črna/siva
    • material blazinice: polietilen (PE)
    • oblika: za pritrditev na čelado/mehansko pritrditev
    • vrednost H (dušenje zvoka visoke frekvence): 34 dB
    • vrednost M (dušenje zvoka srednje frekvence): 25 dB
    • vrednost L (dušenje zvoka nizke frekvence): 18 dB
    • SNR: 28 dB
    • ponovna uporaba: Za večkratno uporabo (R)

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico