Držalo za zunanje struženje 8/06 mm

Št. art.: 260015 8/06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 8 mm
Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe levi
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SCACR/L 0808M06
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602..
Funkcijska širina L4 8 mm
Dolžina glave L1 8 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269021 1
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260015 8/06
EAN/GTIN 4045197797582
Številka proizvajalca 260015 8/06

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico