Držalo za zunanje struženje 16/06 mm

Št. art.: 260014 16/06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 16 mm
    Velikost ploščice 6 mm
    Vrsta uporabe desno
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala SCACR/L 1616M06
    primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602..
    Funkcijska širina L4 16 mm
    Dolžina glave L1 16 mm
    Celotna dolžina L 150 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269021 1
    Nastavitveni kot κ 90 stopinj
    Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260014 16/06
    EAN/GTIN 4045197797551
    Številka proizvajalca 260014 16/06

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico