Držalo za zunanje struženje 8/06 mm

Št. art.: 260006 8/06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 8 mm
    Velikost ploščice 6 mm
    Vrsta uporabe desna
    Standard DIN ISO 5610
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala SCLCR/L
    primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602..
    Funkcijska širina L4 10 mm
    Dolžina glave L1 9 mm
    Celotna dolžina L 60 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
    Nastavitveni kot κ 95 stopinj
    Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260006 8/06
    EAN/GTIN 4045197651594
    Številka proizvajalca 260006 8/06

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico