Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 16/12mm

Št. art.: 260000 16/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe desni
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SCSCR/L 1616H12
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 22 mm
Celotna dolžina L 101 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 20
Podložna ploščica 269005 6
Vijak za podložno ploščico 269013 5
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260000 16/12
EAN/GTIN 4045197929174
Številka proizvajalca 260000 16/12