Nastavek blažilnika udarcev (12-točkovna)

Št. art.: 2593-21
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2593-21
    EAN/GTIN 4000896017218
    Številka proizvajalca 2593-21
    L-število L60140 3001

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Odstranitev in ponovna namestitev sprednjih nosilcev
    • Za VW-Golf 2 in Jetta Year 1987 → ∙ Golf 3 ∙ Vento Year 1993 → ∙ Passat Year 1988 →
    • Površina: Kromirana
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
    • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
    • Velikost ključa: 21 mm
    • Dimenzije / dolžina: 85 mm
    • Premer d1 (na izhodu): 30 mm
    • Premer d2 (na pogonu): 28 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico