Adapter za jermenico jermena v obliki črke V (z rebri)

Št. art.: 2592
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
Številka izdelka 2592
EAN/GTIN 4000896057443
Številka proizvajalca 2592
L-število L60140 827

Opis

Opis:

Uporaba:
Sestavljanje ali Demontaža jermenice sklinom (rebri) na alternatorju, na
primer VALEO, BOSCH ITD. DO VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA ∙ SEAT
  • Adapterji z več zobmi
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Zunanji šesterokotnik 17 mm
  • Izhod: Večzobati profil
  • Velikost ključa: 19,6 mm
  • Dimenzije / dolžina: 30 mm
  • Neto teža (kg): 0,04 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico