{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | SW4 | |
Navoj | M4 | |
Dolžina L | 8 mm | |
Zatezni moment | 2 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 259027 4 | |
EAN/GTIN | 4062406322632 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vijak za podložno ploščico 4
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
528 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
2,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
8,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | SW4 | TX8 | TX15 | T15 | SW2,5 | T15 | TX15 | SW5 |
Zatezni moment | 2 | 0,95 | 3,5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Navoj | M4 | M2,6 | M4 | M4,5 | M6 | M6 | M4 | M6 |
Dolžina L | 8 | 6,5 | 15,5 | 12 | 16,65 | 25 | 14 | 20 |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |