{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | SW3 | |
Navoj | M6 | |
Dolžina L | 10 mm | |
Zatezni moment | 3 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 259023 2 | |
EAN/GTIN | 4062406246372 | |
Številka proizvajalca | 259023 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura vijakov 10-delne, Tip: 2
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
261 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
15,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | SW3 | TX15 | |
Zatezni moment | 3 Nm | 2,5 Nm | |
Navoj | M6 | M3,5 | |
Vsebina | 10-del. | ||
Dolžina L | 10 mm | 11 mm | |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak |