{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | SW3 | |
Navoj | M5 | |
Dolžina L | 18 mm | |
Zatezni moment | 3,5 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 259023 1 | |
EAN/GTIN | 4062406246358 | |
Številka proizvajalca | 259023 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura vijakov 10-delne, Tip: 1
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
74,80 €
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
61,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
18,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | SW3 | TX8 | |
Zatezni moment | 3,5 Nm | 2,5 Nm | |
Navoj | M5 | M3,5 | |
Vsebina | 10-del. | ||
Dolžina L | 18 mm | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak |