{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | T15 | |
Navoj | M6 | |
Dolžina L | 30 mm | |
Zatezni moment | 5 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 259021 1 | |
EAN/GTIN | 4062406246273 | |
Številka proizvajalca | 259021 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vijak za vpenjalno spono 1
po ponudbi
Na zalogi
243 kosov na zalogi
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
390 kosov na zalogi
3,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
199 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
8,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
25,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
8,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | T15 | SW2,5 | SW3,5 | TX25 | TX10 | TX8 | TX7 | SW4 | T15 | SW5 | |
Zatezni moment | 5 | 1,5 | 5 | 8,5 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 3,5 | 3 | 5 | |
Navoj | M6 | M3 | M5×0,5 | M7×0,75 | 5 UNC | M2,5 | M2,5 | M10×1 | M6 | M6 | |
Vsebina | 10-del. | 10-del. | |||||||||
Dolžina L | 30 | 8 | 9,4 | 18 | 7,3 | 5,5 | 7 | 27,2 | 13 | 25 | |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |