{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | SW3 | |
Navoj | M8×1 | |
Dolžina L | 17 mm | |
Zatezni moment | 3 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 259018 8 | |
EAN/GTIN | 4062406246150 | |
Številka proizvajalca | 259018 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vijak kolenske ročice 8
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
250 kosov na zalogi
2,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
11,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | SW3 | TX20 | T25 | SW5 |
Zatezni moment | 3 | 4,5 | 7,5 | 5 |
Navoj | M8×1 | M5 | M10 | M6 |
Dolžina L | 17 | 16 | 22 | 30 |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |