Ploščato dleto z varovalom za roke, tanko 26 mm

Št. art.: 259.P
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
    Vrsta izdelka Sekač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 259.P
    EAN/GTIN 3148511610305
    Številka proizvajalca 259.P
    L-število L60130 3130

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Ploščato dleto z varovalom za roke, premer 85 mm
    • kovano krom-vanadijevo jeklo, diferencialna toplotna obdelava
    • rezalni rob kaljen na 57 HRC in udarna glava kaljena na 40 HRC
    • širina rezila: 26 mm
    • dolžina: 235 mm
    • barvano

    Lastnosti:

    • L [mm]: 235
    • [g]: 400

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico